ナンシン
SEL型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200112
SEL-100TP
100
60
M12×P1.75
25
126
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
35200103
SEL-75NTP
75
40
M12×P1.75
25
96
オープン
取扱い終了
40263404
SEL-75NTP
75
40
U1/2×20山
14
96
オープン
取扱い終了
返品不可
40263413
SEL-100TP
100
60
UNF1/2×20山
25
126
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください