曜日別特売

SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)

SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪) - ナンシン
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り)車輪幅(mm)20ストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)9.6キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35200121SEL-75NTC7540M12×P1.752596
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
40263422SEL-75NTC7540UNF1/2×20山1496
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする