ナンシン
ねじ込み式、ウレタン車
ネジ込み式キャスター
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
25
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200426
SM-100UM
100
70
UNF1/2×20山
25
126
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
35200435
SM-125UM
125
100
UNF1/2×20山
25
162
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください