ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ゴム車
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
ゴム
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200496
SM-100RL S-2
100
65
UNF1/2×20山
25
126
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
35200487
SM-75EM S-2
75
60
UNF1/2×20山
25
126
オープン
取扱い終了
35200505
SM-125VM S-2
125
100
UNF1/2×20山
25
162
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください