ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200532
SM-75NTB S-2
75
60
UNF1/2×20山
25
97
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
35200541
SM-100NTB S-2
100
70
UNF1/2×20山
25
126
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください