SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)

SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) - ナンシンSM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) - ナンシン
(2件のレビュー)

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35200575SM-100TP S-210060UNF1/2×20山25126
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35200575
2020-04-20
用途: 台車のタイヤ交換
その他業種

少しサイズが異なる感覚がありますが問題ありませんでした

対象商品 : 35200575
2011-11-14
用途: 移動デスクの試作

同じ商品を2回購入しましたが1回目は新聞紙で商品がキズが着かないよう最低限の梱包がしてありましたが今回は裸で8ケが箱に入っているだけ 又箱も大きく中でガタガタ動き商品にキズが付く状態でした(商品は使用できるので納期が迫っている為使用はする)梱包状態に不満を感じていますので改善を希望します

MonotaROからの回答

商品に傷が入ってしまっていたとのことで、誠に申し訳ございませんでした。
梱包についてですが、通常、弊社指定の緩衝紙を詰め、また、箱の上部を潰し、隙間を調節する等、商品が動かないようにして、お送りしておりますが、
今回は、中で商品が動く状態になっていたとのことで、作業者のミスかと思われます。
ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。
今後、このようなことのございませんよう、商品を無事にお届けできますよう、梱包に注意致します。
ご指摘頂きまして、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする