ナンシン
双輪、ナイロン車
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40263632
UTW40B
39
30
M8×P1.25
15
45
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
35200663
UTW-50B
50
50
UNC3/8×16山
15
56
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
35200654
UTW40B
39
30
UNC3/8×16山
15
45
オープン
取扱い終了
35200672
UTW-60B
60
75
M12×P1.75
25
70
オープン
取扱い終了
40263623
UTW40B
39
30
UNC5/16×18山
15
45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください