ナンシン
双輪、エラストマー車
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
ねじ寸法T
M12×P1.75
色(本体)
アイボリー
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200681
UTW-75B-PU
73
75
83
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
35200697
UTW-100B-PU
100
80
110
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
35200706
UTW-125B-PU
125
80
138
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください