ナンシン
ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)
ネジ込み式双輪キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
ストッパー
回転ストッパー
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200715
UTWB-50B
50
50
UNC3/8×16山
15
56
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
35200724
UTWB-60B
60
75
M12×P1.75
25
70
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください