曜日別特売

双輪ストッパー付、エラストマー車

双輪ストッパー付、エラストマー車 - ナンシン

ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。

材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35200733UTWB-75B-PU737583
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35200742UTWB-100B-PU10080110
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
35200751UTWB-125B-PU12580138
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする