ナンシン
ゴム締め式、ウレタン車
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※軸径はゴム外径です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200873
GM-100UM
100
70
22×50
128
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
35200882
GM-125UM
125
100
22×60
163
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください