ナンシン
ゴム締め式、ウレタン(B入り)車
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
14.4
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※軸径はゴム外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200891
GM-75NTB
75
60
22×50
99
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください