ナンシン
ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
ステム径(Φmm)
22
許容荷重(daN[kgf])
60[61]
偏心E(mm)
25
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
14.4
旋回半径R(mm)
82
ナット対辺(mm)
19
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※軸径はゴム外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35200986
GM-75NTB S-2
75
60
22×50
99
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください