ナンシン
車輪、ゴム(グレー、B入り)車
STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)
適合品番
STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
内容量
1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201336
CBC-125グレー
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
35201345
CBC-150グレー
160
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください