ナンシン
車輪、ゴム(B入り)車
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
内容量
1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
適合品番
ボス幅H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201354
VS-180
180
220
45
STM・SKM・SKM-T・SCP・SCJ・UTC・UKC
55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
35201363
VS-250
250
330
50
STM・SKM・SKM-T・SCP・SCJ・UTC・UKC
64
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
35201381
VAH-130
130
300
50
STH・SKH
60
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
35201397
VAH-150
150
350
50
STH・SKH
60
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
35201372
VAH-100
-
250
-
STH・SKH
57
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください