ナンシン
車輪、ゴム(B入り)車
THNシリーズ交換用
仕様
真鍮軸受使用
材質(車輪)
ゴム(NR)
適合品番
THH・KHH
材質(ホイール)
ゴム
内容量
1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ボス幅H(mm)
車軸径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201433
HR-50
80
32
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35201442
HR-65
110
42
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
35201451
HR-75
140
42
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください