ナンシン
車輪、ナイロン(B入り)車
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
車軸径d(mm)
12
内容量
1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
※100mmのみホイール形状が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
適合品番
ボス幅H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201616
NB-100
100
120
29
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・SU-STC・SU-SKC・30シリーズ
42
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
35201625
NB150
150
160
35
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・SU-STC・SU-SKC・30シリーズ
56
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
35201634
NBN-125
125
200
38
STC
55
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください