ナンシン
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
STHシリーズ交換用
仕様
ラジアルベアリング使用
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
車輪幅(mm)
50
適合品番
STH・SKH
内容量
1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ボス幅H(mm)
車軸径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35201713
MHC-100
520
53.5
12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
35201722
MHC-130
840
58.5
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
35201731
MHC-150
1000
58.5
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください