曜日別特売

車輪、ゴム(ステンレス金具)車

車輪、ゴム(ステンレス金具)車 - ナンシン車輪、ゴム(ステンレス金具)車 - ナンシン車輪、ゴム(ステンレス金具)車 - ナンシン車輪、ゴム(ステンレス金具)車 - ナンシン

SU-STCシリーズ交換用

仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番SU-STC・SU-SKC材質(ホイール)ステンレス内容量1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ボス幅H(mm)
車軸径d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35201835SUN-1001204212
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
35201844SUN-1251505412
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
35201853SUN-1501605412
オープン
取扱い終了
35201862SUN-2002505520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする