曜日別特売

車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車

車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 - ナンシン車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 - ナンシン

SU-STCシリーズ交換用

仕様
ステンレスニードルベアリング使用
耐寒グリス入
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12内容量1個
注意
※車輪形状はサイズにより多少異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
ボス幅H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35201923SU-NB-1001001202945
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
35201941SU-NB-1501501603556
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
35201932SU-NB-125-150-56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする