(82件のレビュー)

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!
LED電球の寿命は約10万時間!
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。

使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35194704SV-3345
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194704
2024-07-31
用途: 非常時の備蓄
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

明るく、持ち易さ、固定の安定感があり満足するライトです。

2024-03-18
用途: 防災非常時用
建設業・工事業

レビューで明るいと評価されてるので、購入価格調整ついでに防災非常時用として購入。
昨今の爆光懐中電灯をイメージしてしまうせいか、いたって普通と感じる。
暗いと言う事は全くないが、昔の強力ライトの進化版と言う感じでした。
スポット光じゃないし、光色がやや青よりと言うのも明るさ感をスポイルしているのかも。
耐久性のあるエボルタneo電池入れとけば3年ぐらいは液漏れせずスタンバイしていてくれるでしょう。

対象商品 : 35194704
2024-05-07
用途: 農作業
株式会社グリーンピース農・林・水産業

農作業の水管理の時に懐中電灯つかってましが、頭に着用したら手が空いてとても効率よく仕事出来ました。とても良かったです。

対象商品 : 35194704
2024-03-07
用途: 夜間屋外作業時

購入時は非常に明るく満足していましたが、電池を入れておくと電池ケースがバネの力で変形し接触不良を起こします。都度バネを伸ばし接触するように使っています。電池ケースの強度を上げて欲しいです。改良版を期待します。

3が参考にしています
対象商品 : 35194704
2023-11-14
用途: 仕事に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

今まで1LEDライトしか持っていなかったので、13LEDを使用すると明るく広角で見れるので
便利です。

対象商品 : 35194704
2024-05-11
用途: もしも
サービス業

何かあった時の為に・・なので未使用 何も無ければ良いのだが

対象商品 : 35194704
2023-03-12
用途: 非常時用として
農・林・水産業

これまでこの手のライトを利用していましたが、スイッチが経年劣化して長くは使えませんでした。こちらは光度は問題ありません、スイッチが柔らかく、感触的に問題ないと思いますが、まずは数年使って様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 35194704
2023-11-30
用途: 防災

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする