9LEDスーパーライト

9LEDスーパーライト - セーブインダストリー
(60件のレビュー)

9個のLEDで、約300m先まで光が届く超高性能ライト!
単三形乾電池4個で、連続約30時間使用可能!
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。

使用電池単3形乾電池×4本(モニター電池付属)材質(本体)ABS・PVC、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP質量(g)約120(電池別)本体寸法(mm)約165×72使用電球LED連続点灯時間約30LED9LED耐水性生活防水光度(mcd)1100~1300×9照射距離(m)約300m電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35194713SV-3338
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194713
2023-08-30
用途: 防災用品として購入
株式会社東奥日報社サービス業

防災用に購入。届いた時、写真以上に作りが貧弱で心配だったが1年後の備品確認で全くつかない。電池を変えても何をしても使えず、買替え前の何十年前の古い懐中電灯はいまだに使えるので、こちらの会社の商品は二度と買いません。
それくらいひどかったです

対象商品 : 35194713
2022-12-20
用途: 機械メンテナンス時
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 35194713
2021-10-21
用途: 暗闇を照らす

ハンドル付きのライトを探しておりました。強力な明るさは値段比で良好と感じました。

対象商品 : 35194713
2021-01-19
用途: 部屋の常備品
木村秀雄

軽くて明るさも充分あり。単3充電池が使用出来るので
安上がりです。

対象商品 : 35194713
2020-10-05
用途: 屋外での夜間作業。夜釣り。
Kプランニング一級建築士事務所建設業・工事業

以前のものは大きく重かったが、程よい大きさで便利。明るさも支障なし。

対象商品 : 35194713
2020-11-25
用途: 槽内の点検
製造業

単3電池使用の割には明るくコンパクトで軽いので使い易いです。

対象商品 : 35194713
2020-03-10
用途: 非常時用照明
サービス業

軽い!!シンプル、使いやすい。明るさも問題なく明るい。ぴったりでした。感謝です。

対象商品 : 35194713
2019-01-31
用途: 夜間外業時
サービス業

夜間作業時に使う予定です。値段の割に明るいし、適度の大きさなので紛失もないでしょう。滅多に使わないので単3電池2本で対応できれば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする