曜日別特売

日曜セメント

日曜セメント - 家庭化学日曜セメント - 家庭化学日曜セメント - 家庭化学日曜セメント - 家庭化学日曜セメント - 家庭化学
(3件のレビュー)

当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。
水を加えるだけで簡単に施工できます。

用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
施工面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35201984グレー 1.3kg1袋(1.3kg)グレー175×270×25(目安)厚10×縦230×横230mm
オープン
309
340(税込)
当日出荷
35201993ホワイト 1.3kg1袋(1.3kg)ホワイト175×270×25(目安)厚10×縦230×横230mm
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
35202002グレー 4kg1袋(4kg)グレー270×330×30(目安)厚10×縦400×横500mm
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
35202011ホワイト 4kg1袋(4kg)ホワイト270×330×30(目安)厚10×縦400×横500mm
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
29030936グレー 1.3kg1箱(1.3kg×15袋)グレー175×270×25(目安)厚10×縦230×横230mm
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
29030945グレー 4kg1箱(4kg×6袋)グレー270×330×30(目安)厚10×縦400×横500mm
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29030954ホワイト 1.3kg1箱(1.3kg×15袋)ホワイト175×270×25(目安)厚10×縦230×横230mm
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
29030970ホワイト 4kg1箱(4kg×6袋)ホワイト270×330×30(目安)厚10×縦400×横500mm
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35201993
2022-11-10
用途: 輪留めのコンクリートブロック固定
その他業種

水と混ぜるとクリーム状になり塗り易かったが、速乾性で10分以内の制限があるので
もう少し乾くまでの時間があった方が良いと思う。

対象商品 : 35201984
2018-11-21
用途: 路面補修に

少量で助かります。
水だけで使え、使い勝手も良。
・・・と思ったら、後日、さらに半分の量のものを某100円均一店で見かけました。

2が参考にしています
対象商品 : 35201984
2021-08-15
用途: 補修
自動車・二輪車・自転車関連業

速く乾いて剥がれにくい
小分けなので使い残しが出にくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする