曜日別特売

インスタントモルタル下地用

インスタントモルタル下地用 - 家庭化学
(1件のレビュー)

表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。
コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。

硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202063グレー 3kg1袋(3kg)グレー
オープン
839
923(税込)
当日出荷
29031487グレー 3kg1箱(3kg×6袋)グレー
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
35202072ホワイト 3kg1袋(3kg)ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202063
2021-01-31
用途: 屋内コンクリート床
ACB工房卸売・小売業

これひとつで床の仕上げができると思って使ってしまったら、細かい発泡スチロールの様な材料が混ざっていました。仕上げはこれと別にしなくてはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする