家庭化学
ウメール スタンドパック
膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
用途
はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦350×横400mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35202106
グレー 1kg
1袋(1kg)
グレー
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
35202115
ホワイト 1kg
1袋(1kg)
ホワイト
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031749
グレー 1kg
1箱(1kg×6袋)
グレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031758
ホワイト 1kg
1箱(1kg×6袋)
ホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください