曜日別特売

ウメール

ウメール - 家庭化学ウメール - 家庭化学ウメール - 家庭化学ウメール - 家庭化学
(4件のレビュー)

きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。

仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202124グレー 1.5kg1袋(1.5kg)グレー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
35202133ホワイト 1.5kg1袋(1.5kg)ホワイト
オープン
539
593(税込)
当日出荷
29031767グレー 1.5kg1箱(1.5kg×6袋)グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031776ホワイト 1.5kg1箱(1.5kg×6袋)ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202124
2021-11-05
用途: ドア枠と基礎の隙間埋め

指定通りの水の量だとかなり固く、隙間に詰めるのが困難なレベル。分量はちょっとした作業にちょうどよいです。

対象商品 : 35202124
2020-09-19
用途: 車庫のコンクリートひび割れに
その他業種

自宅の車庫の床コンクリートのひび割れに使いました。
作業が簡単で重宝します。

対象商品 : 35202124
2019-04-09
用途: ひび割れ補修
建設業・工事業

専門会社が使うものとの違いや耐用年数、施工条件等の情報を記載して欲しい。

対象商品 : 35202124
2016-03-26
用途: 土間の補修
株式会社まいんどホーム

使いやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする