モルタル壁

モルタル壁 - 家庭化学モルタル壁 - 家庭化学モルタル壁 - 家庭化学モルタル壁 - 家庭化学
(3件のレビュー)

垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。
通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。

用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。グレー硬化時間(分)150仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202176グレー 4kg1袋(4kg)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
29031514グレー 4kg1箱(4kg×6袋)
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202176
2021-01-01
用途: 家の壁補修
運輸・通信業

家の壁が割れていて穴埋めに使用しました。素人の初めての作業では水の量の調整が難しい!穴が埋まらずダラダラ垂れてくる!少々時間置いてから作業すれば良かったのか?それと白い壁にグレーを使用した為 また白い塗料を塗る羽目に\\

1が参考にしています
対象商品 : 35202176
2020-06-04
用途: 壁にくっつくかと思ったんですが...うちが間違ってでもとう1つの方わぁ
サービス業

すぐ乾くし良かったです
ありがとございました
到着も早くて^_^;

対象商品 : 35202176
2019-06-25
用途: 家屋の基礎や壁面の補修に
その他業種

基礎や壁面の欠損部分の補修に使用。説明にもあるように垂直面でもモルタルが
垂れないので作業がはかどりました。強度的にも問題は無さそうです。
今回は修理箇所が少なかったので1kgタイプもあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする