曜日別特売

土固め材

土固め材 - 家庭化学土固め材 - 家庭化学
(3件のレビュー)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。

用途
いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所
雑草のはえやすい所
物置きなどを設置するまえの下地固め
ブロックを積む前の基礎固め
グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48成分ポルトランドセメント、骨材寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)適応下地湿った土、ぬかるんだ土
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202194グレー 3kg1袋(3kg)
オープン
539
593(税込)
当日出荷
29032327グレー 3kg1箱(3kg×6袋)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 植栽の水流による土砂の陥没穴を埋める土に混ぜる。
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

真砂土だけの埋め立てとどの程度の差が生じるのかは、1年くらい経過しないと判明しない。

対象商品 : 35202194
2018-07-09
用途: 真砂土でのウッドデッキの土台造

小さな場所に一袋を入れないとだめだから広い場所に使用するには、沢山の量がいります。

4が参考にしています
対象商品 : 35202194
2018-07-03
用途: 駐車場の土間下地
たなか総合技術研究所

駐車場の簡易舗装の主材固まる砂を施工するのに土の下地材として布設。土をある程度固める目的で使用しました。一応土が硬くなり下地としての役割を果たした様です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする