家庭化学
速乾セメント
(1件のレビュー)
セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
用途
ガレージ、土間、風呂場等
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:8、冬:16
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
165×265×25
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦230×横230mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35202246
グレー 1.3kg
1袋(1.3kg)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
29031040
グレー 1.3kg
1箱(1.3kg×15袋)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください