曜日別特売

石こうボード穴埋めパテセット

石こうボード穴埋めパテセット - 家庭化学石こうボード穴埋めパテセット - 家庭化学
(5件のレビュー)

水を加えるだけで簡単に使用することができます。
ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。
完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)

用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。ホワイト硬化時間(分)180仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202334ホワイト 400g1袋(400g)
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
29031794ホワイト 400g1箱(400g×6袋)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202334
2021-10-27
用途: 家の補修
農・林・水産業

石こうを塗る部分の骨として付属のメシュテープを貼るのですが粘着力が弱くてうまくいきません。

1が参考にしています
対象商品 : 35202334
2020-11-04
用途: 石膏ボードの補修
洋菓子の店 モンレーブ卸売・小売業

思っていたより耐久性がありそうで満足
このセットだけで15×10CMの大きさの穴は塞げました。
同じ張り紙が無かったので仕上がりは不満足
今度、壁紙を張り替えた時は、半端を取っておくようにします。

対象商品 : 35202334
2017-03-25
用途: 壁の穴の補修

粉を水に溶いて使います。
直後は大量に盛ると垂れてきますが
だんだんと硬化していきます。

対象商品 : 35202334
2015-04-13
用途: 壁面PBの穴補修

大きな穴の補修や、広い面積の厚塗りには適してます。硬化すればかなりの強度があります。
下処理用途で使用して、粒子の細かいパテで上塗りして仕上げるのがベストです。

2が参考にしています
対象商品 : 35202334
2014-05-13
用途: ボードの穴埋め
サービス業

作業中にどんどん固まるので、纏めて作っておけない。ずいぶん固まったものを捨てました。なので、たくさん作業するときには向きません。少量やるには効果時間が早くて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする