家庭化学
壁軽量パテ
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。
用途
繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修
色
ホワイト
仕様
無収縮、非硬化パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×140×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
土壁、しっくい壁など
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35202343
ホワイト 300g
1袋(300g)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
29031810
ホワイト 300g
1箱(300g×24袋)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください