曜日別特売

モルタル急硬パテ

モルタル急硬パテ - 家庭化学モルタル急硬パテ - 家庭化学

下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。
あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。
隙間が3mm以上のところの補修に適しています。

グレー硬化時間(分)180仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202361グレー 320g1袋(320g)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
29031539グレー 320g1箱(320g×6袋)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする