曜日別特売

MRXチューブ(マジックテープタイプ)

MRXチューブ(マジックテープタイプ) - デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ) - デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ) - デンカエレクトロン
(9件のレビュー)

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。

材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性内容量1本
全36種類を絞り込む
長さ(m)
内径D(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅W(mm)
内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35212965MRX-101505~12
オープン
719
791(税込)
当日出荷
35212974MRX-105505~12
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35212983MRX-1010505~12
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35212992MRX-1025505~12
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
35213001MRX-1516610~17
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213017MRX-1556610~17
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213026MRX-15106610~17
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
35213035MRX-15256610~17
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
35213044MRX-2018415~22
オープン
769
846(税込)
当日出荷
35213053MRX-2058415~22
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213062MRX-20108415~22
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35213071MRX-20258415~22
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
35213087MRX-2519820~27
オープン
839
923(税込)
当日出荷
35213096MRX-2559820~27
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213105MRX-25109820~27
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213114MRX-25259820~27
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35213123MRX-30111425~32
オープン
899
989(税込)
当日出荷
35213132MRX-30511425~32
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
35213141MRX-301011425~32
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213157MRX-302511425~32
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35213166MRX-40114835~42
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
35213175MRX-40514835~42
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
35213184MRX-401014835~42
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
35213193MRX-402514835~42
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35213202MRX-50117845~52
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
35213211MRX-50517845~52
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
35213227MRX-501017845~52
オープン
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
35213236MRX-502517845~52
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
35213245MRX-70123865~72
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35213254MRX-70523865~72
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
35213263MRX-701023865~72
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
35213272MRX-702523865~72
オープン
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
35213281MRX-100133295~102
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
35213297MRX-100533295~102
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35213306MRX-1001033295~102
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
35213315MRX-1002533295~102
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35213123
2024-03-07
用途: 複数ケーブルの纏め

マジックテープが本体から剥がれてしまい、まったく使用できない。ただのビニールシートでした。結局、タイラップで纏めることになりました。

対象商品 : 35213297
2022-02-20
用途: 消耗品
製造業

マジックテープ部は張り合わせに強度が有りますが、生地がもう少し耐久性が有ればもっと
良いと思います。

対象商品 : 35213202
2021-04-14
用途: 農機具のワイヤー結束
農・林・水産業

大変便利です。しいて言えば、切断面の縫製がほつれていることです。

対象商品 : 35213105
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 35213114
2017-12-09
用途: 電気ケーブルの養生

擦れにもそこそこ強いし、使い勝手がよいので重宝しています。

対象商品 : 35212974
2015-08-17
用途: 自家用車の予備パーツ

車の幌が知事んだところに利用。対候性もあり満足。

対象商品 : 35213236
2014-11-14
用途: ケーブル敷設のまとめ

マジックテープなので作業が効率よくできて助かっています。

対象商品 : 35213096
2018-03-14
用途: ケーブル保護

マジックテープ部分と本体部分が糸で縫合されて居りますが、此の部分が解けて端の方から剥離して来ます、現場合わせで適宜寸法に切って使いますがこの様な使い方の場合はマジックテープ部分と本体部分は縫合では無く接着の方が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする