曜日別特売

冷媒クーリングユニット

冷媒クーリングユニット - イチネンTASCO

高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。

冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス内容量1台
注意
※安全弁(可溶性)は、約60℃で溶解します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222442TA110Y
110,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする