イチネンTASCO
100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。
リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。
計量台下の足の高さ調整ができます。
校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合
(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応
仕様
(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M
寸法(mm)
400×400
質量(kg)
12.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
(電池)9/(ACアダプター)100
分解能
(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35222485
TA101WZ-100
¥
126,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください