ホース付圧力計(容器用圧力計)

ホース付圧力計(容器用圧力計) - イチネンTASCO

回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。

長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3内容量1個
注意
※回収ボンベ内に空気が多く混入しているとボンベ内圧力が異常に高くなり、回収機の安全スイッチが作動し機械を停止させてしまいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222591TA111GA-1
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする