イチネンTASCO
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途
R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a用
セット内容
(赤・青・黄)3本セット
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35224034
TA134AA
92cmバルブ付
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
35224043
TA135AB
150cmバルブ付
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る