曜日別特売

R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4ショートチャージホース - イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4ショートチャージホース - イチネンTASCO
(8件のレビュー)

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。

用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35224463TA136S-1
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35224472TA136S-2
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35224481TA136S-3
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35224463
2021-03-29
用途: フロンガス回収時
建設業・工事業

冷凍機及び空調機の室外機の機械内部にマニホールドを取り付けたまま点検パネルを閉められるので便利です。

対象商品 : 35224481
2020-08-28
用途: エアコン用部ガス入れ替え修理等

通常の販売している製品は長い製品が多くホースを取り外し時のガス漏れを少しでも無くす為に購入しました、いい感じで使用出来ました。

対象商品 : 35224472
2018-08-06
用途: 冷房機器のメンテナンス
製造業

精度が非常によく、気持ちよく作業ができました。ガス圧を逃がす穴等良く考えられています。

対象商品 : 35224472
2018-06-07
用途: R12のガスチャージ
そば処 つる岡飲食業

冷蔵庫にガスチャージをしました。
一発でOKでした、この夏向かって大助かりでした。
モノタロウさんの、素早い手配で2日で修了で・・・良かった

対象商品 : 35224463
2016-11-09
用途: エアコンガスチャージ
サービス業

合うタイプのを、探してたので良かった。配達も早く助かりました。

対象商品 : 35224463
2014-08-24
用途: サービス缶から直接充填
その他業種

マニーホールドゲージを使わなくてもエアコンガスを充填できます。サービス缶バルブとアタッチメントは必要ですが。従来のチャージホースだと長すぎることと、それに伴いエアーを噛んでしまう可能性が高いので、、、この商品は取扱いが良くて大変便利です。

対象商品 : 35224463
2015-06-08
用途: クーラーガスの入れ替え

安い!機能に問題なし!以上!

対象商品 : 35224463
2012-08-18
用途: エアコンガスチャージ用

最小限の機能は発揮でき、コンパクトなので非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする