イチネンTASCO
R22・R12・R502 ゲージホース
(1件のレビュー)
用途
R22、R12、R502用
接続口径
1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
色
黄
使用圧力(MPa)
~3.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35224497
TA136G
30
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35224506
TA136GV
41
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る