R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター

R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター - イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター - イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター - イチネンTASCOR22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター - イチネンTASCO
(6件のレビュー)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。

用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35224603TA131V-11個
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35224594TA131V1セット(3個)赤・青・黄
9,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
35224621TA131V-31個
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35224612TA131V-21個
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

ガス関連の機器には欠かすことが出来ません。漏れも見受けられませんし、通常使用であれば全く問題がありません。

対象商品 : 35224612
2021-06-17
用途: 自動車整備

ガスチャージのジョイントのところにこれをつけておくと、いろいろ安心です。しっかりした製品。もう少し安いといいんですが。

対象商品 : 35224603
2018-10-15
用途: メンテナンス
一般財団法人尾道海技学院

通常のエアコンメンテナンスでじゅうぶん普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35224612
2015-05-04
用途: 冷媒回収
福谷設備建設業・工事業

冷媒回収時にロングホースにこれを接続して、離れた室外機から回収機に
回収する時に戻らなくても良いので便利です

対象商品 : 35224612
2018-12-15
用途: エアコン更新
製造業

自宅のエアコン自力更新のために真空ポンプとの接続に購入、プライベートなので何度も使うことはないが都合のいい日に自分で詐欺用が無事に完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35224603
2013-10-10
用途: エアコン真空引き用

商品紹介には書いてありませんが
バルブコック側はネジ規格R1/8(旧PT1/8)---UNF7/16-20(1/4フレアオス)のアダプタです。取り外しが可能です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする