曜日別特売

オイルインジェクター

オイルインジェクター - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

コンプレッサーオイルの充填に使用します。

全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35224926TA156PS
10,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 使用出来ず
株式会社オートクラフト自動車・二輪車・自転車関連業

R134用で検索して購入しましたが口金が合いません。パッケージを見るとR12と記載されていました。確かに販売画面ではガスの種類は書いてませんがガスの種類記載するべきです。

2023-07-26
用途: エアコンコンプレッサーオイルの充填

下側に低圧側のカプラーを接続してL字の接続部にはゲージマニホールドの低圧側を接続します。中にオイルを充填し中央に接続したガス缶からの圧送ガスでホース内の空気をパージしていきます。まずL字手前の接続部を緩めてパージして、そのあとオイルを注入した空間に残留した空気を抜いていきます。低圧側のカプラーは接続しないと閉じた状態ですのでこの器具の頭のバルブを緩め(手前まではパージしてある)その後、画像の下部分を上向きにして残留空気が上に溜まる状態にした後に低圧側のカプラー接続部を緩めて接続したガス缶のガスで抜きますが、エアが抜けてきますと接続部からオイルとガスが混ざったフォーム状のオイルが漏れ出てきます。
当方ではそうのようにしてパージした後にマイナス側の配管に接続し、ゲージマニホールド中央に取り付けたガスで圧送しております。
中身を見ますと残留しておりませんので間違いなくマイナス側に流入しております。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする