R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付

R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付 - イチネンTASCO

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。

用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35225267TA141E-1
2,800
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする