圧力計(1/4"フレア・下出し・100Φ・つば付)

圧力計(1/4"フレア・下出し・100Φ・つば付) - イチネンTASCO
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35225671TA148F-3350~3.5
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
35225687TA148F-3500~5.0
5,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする