曜日別特売

圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付)

圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付) - イチネンTASCO
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付後ろ出しゲージ径(Φmm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35225696TA149F-1350~3.5
6,200
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
35225705TA149F-1500~5.0
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする