曜日別特売

オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ

オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ - イチネンTASCO

ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。
超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。
逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。
ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。

用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300内容量1台
注意
※自動車用には別途アダプタをご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35225924TA150W
119,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする