曜日別特売

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) - YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) - YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) - YoshidaTools

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
方式
排気方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35214444YG-13S-11410.31(ハンドル)ロール
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
35214453YG-13F-11410.31(ハンドル)ロール
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35214462YG13S-1L147.50.34(ハンドル)レバー
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35214471YG13F-1L147.50.34(ハンドル)レバー
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35214487YG-13S-1F147.50.35(ハンドル)安全レバー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35214496YG-13F-1F147.50.35(ハンドル)安全レバー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする