ベビーアングルグラインダー(180mm)

ベビーアングルグラインダー(180mm) - YoshidaTools
(2件のレビュー)

YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。

用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石寸法(mm)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
空気消費量(Nm3/min)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75602574YA-6CHS-1180×6×227600(無負荷時)1.12.72252
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
35214584YA-6C-1180×6×227600(無負荷時)1.1(トイシカバー付)2.9252
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35214584YA-6C-175602574YA-6CHS-1YA-6C-1 ベビーアングルグラインダー(180mm) YoshidaTools 75602574ベビーアングルグラインダー(180mm)YoshidaTools1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-21
用途: 研磨作業
宮本工業建設業・工事業

商品の重さの記録がないので考えてます。商品の事教えて下さい

MonotaROからの回答

質量の項目に記載がございますので、ご参照ください

対象商品 : 35214584
2016-06-25
用途: 鉄骨製造で毎日、使用

作業前に空圧用オイルをさしているので、購入して
二年たちますが快調です。
エアの吹き出し口の方向が自由に変えられます
眼にゴミが入らない様に必ず調整してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする