曜日別特売

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。

用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130回転数(min-1[r.p.m])0~780シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~3600電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5測定振動数範囲・加速度8m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)4.7セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400高さ(mm)226消費電力(W)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95内容量1台
注意
※金属、木材等ストレートシャンクでの穴あけには、クイックリリースキーレスチャック使用(別売)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35214977GBH4-32DFR
86,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする