曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 - 富士電機
(1件のレビュー)

金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
保護構造
ボタン部寸法(mm)
品名
光源
耐電圧(V/min)
使用電圧(V)
定格絶縁電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
相対湿度
使用周囲温度(℃)
機械的耐久性
電気的耐久性
耐振動
耐衝撃(m/s2)
トランス
開閉頻度(回/時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08508017AH165-LG11E3モメンタリ1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,585
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08507615AH164-LG11E3モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508026AH165-LR11E3モメンタリ1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,585
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005523AH164-L5G11H1オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005715AH164-LG11E2モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押釦スイッチ(ネオン照光)点LED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50010195AH165-2EL5R11M1オルタネイト1a1b丸(突形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,115
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
08507624AH164-LR11E3モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08508035AH165-LW11E3モメンタリ1a1b乳白丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,585
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50005532AH164-L5G11M1オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005821AH164-LR11E2モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押釦スイッチ(ネオン照光)点LED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,435
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010204AH165-2ELG11E3モメンタリ1a1b丸(突形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,045
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08507633AH164-LW11E3モメンタリ1a1b乳白丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005575AH164-L5O11M1オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010213AH165-2ELR11E3モメンタリ1a1b丸(突形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,045
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
50005602AH164-L5R11M1オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005645AH164-L5S11M1オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005663AH164-L5W11M1オルタネイト1a1b乳白丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,745
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005681AH164-L5W22H1オルタネイト2a2b乳白丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,005
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005724AH164-LG11H1モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005742AH164-LG11M1モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,645
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50005785AH164-LO11H1モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005837AH164-LR11H1モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012952AH165-L5G11E2オルタネイト1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押釦スイッチ(白熱照光)点LED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,685
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50005855AH164-LR11M1モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,645
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50010371AH165-2FLG11H1モメンタリ1a1b丸(平形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012977AH165-L5G22E2オルタネイト2a2b丸(突形)IP65FΦ18照光押釦スイッチ(白熱照光)点LED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,945
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005907AH164-LW11H1モメンタリ1a1b乳白丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,645
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010387AH165-2FLG11M1モメンタリ1a1b丸(平形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012995AH165-L5R11E2オルタネイト1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押釦スイッチ(白熱照光)点LED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,685
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013144AH165-LW11E2モメンタリ1a1b乳白丸(突形)IP65FΦ18照光押釦スイッチ(白熱照光)点LED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,585
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
50010423AH165-2FLR11H1モメンタリ1a1b丸(平形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010432AH165-2FLR11M1モメンタリ1a1b丸(平形)IP65FΦ25照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,045
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012961AH165-L5G11H1オルタネイト1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,895
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013004AH165-L5R11M1オルタネイト1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,895
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013056AH165-L5W22H1オルタネイト2a2b乳白丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,155
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50013092AH165-LG11H1モメンタリ1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,410
2,298
2,528(税込)
41日以内出荷
返品不可
50013117AH165-LG11M1モメンタリ1a1b丸(突形)IP65FΦ18照光押しボタンスイッチネオン充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50005514AH164-L5G11E3オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005541AH164-L5G11M3オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005557AH164-L5G22E3オルタネイト2a2b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,790
取扱い終了
返品不可
50005566AH164-L5G22H3オルタネイト2a2b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,750
取扱い終了
返品不可
50005584AH164-L5R11Aオルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチ白熱充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC5AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005593AH164-L5R11E3オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005611AH164-L5R11M3オルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC220AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005627AH164-L5R22E3オルタネイト2a2b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005636AH164-L5R22H3オルタネイト2a2b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC110AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
2,750
取扱い終了
返品不可
50005505AH164-L5G11Eオルタネイト1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押釦スイッチ(ネオン照光)白熱充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005654AH164-L5W11E3オルタネイト1a1b乳白丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
50005672AH164-L5W22E3オルタネイト2a2b乳白丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC24AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)25万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
1,790
取扱い終了
返品不可
50005697AH164-LG11B3モメンタリ1a1b丸(突形)IP40Φ18照光押しボタンスイッチLED充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500DC12AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)100万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:500なし1200(使用率40%)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010204
2025-06-05
用途: 機械メンテナンス
サービス業

問題無く交換しました。予定より早い対応ありがとうございます。
動作確認問題無しです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする