(196件のレビュー)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90内容量1本
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト高さ(mm)
種別
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39297937LA2012.58.0LA形20
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
39297946LA2112.58.0LA形21
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
39297955LA2212.58.0LA形22
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
39297964LA2312.58.0LA形23
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
39297973LA2412.58.0LA形24
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
39297982LA2512.58.0LA形25
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
35215013LA2612.58.0LA形26
2,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35215022LA2712.58.0LA形27
2,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35215031LA2812.58.0LA形28
2,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35215047LA2912.58.0LA形29
2,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35215056LA3012.58.0LA形30
2,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35215065LA3112.58.0LA形31
2,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215074LA3212.58.0LA形32
2,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215083LA3312.58.0LA形33
2,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215092LA3412.58.0LA形34
2,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215101LA3512.58.0LA形35
2,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215117LA3612.58.0LA形36
2,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215126LA3712.58.0LA形37
2,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215135LA3812.58.0LA形38
2,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215144LA3912.58.0LA形39
2,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215153LA4012.58.0LA形40
2,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215162LA4112.58.0LA形41
2,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215171LA4212.58.0LA形42
2,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215187LA4312.58.0LA形43
2,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215196LA4412.58.0LA形44
2,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215205LA4512.58.0LA形45
2,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35215214LA4612.58.0LA形46
2,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215223LA4712.58.0LA形47
2,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215232LA4812.58.0LA形48
2,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215241LA4912.58.0LA形49
2,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215257LA5012.58.0LA形50
2,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215266LA5112.58.0LA形51
2,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215275LA5212.58.0LA形52
2,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215284LA5312.58.0LA形53
2,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39297991LA5412.58.0LA形54
2,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215293LA5512.58.0LA形55
2,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35215302LA5612.58.0LA形56
2,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35215311LA5712.58.0LA形57
2,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35215327LA5812.58.0LA形58
2,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35215336LA5912.58.0LA形59
2,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35215345LA6012.58.0LA形60
2,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35215354LA6112.58.0LA形61
2,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35215363LA6212.58.0LA形62
2,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35215372LA6312.58.0LA形63
2,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35215381LA6412.58.0LA形64
2,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35215397LA6512.58.0LA形65
2,940
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
39298007LA6612.58.0LA形66
3,220
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
35215406LA6712.58.0LA形67
3,220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35215415LA6812.58.0LA形68
3,220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35215424LA6912.58.0LA形69
3,220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:196
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35215065
2026-02-07
用途: 除雪機のメンテナンスに使用
サービス業

十分使えてます。耐久性についてはこれからになります。

2026-01-19
用途: 除雪機のベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは売っていないサイズがお安く手に入りました。
ベルト鳴きなど問題なしです。

2026-01-20
用途: 農機具修理

畝刈機のベルトに、
コグベルトは高いので普通のにしましたが、問題なさそうです。

対象商品 : 35215117
2025-08-13
用途: 農機具メンテナンスのため。
西村設備建設業・工事業

使用感は、良好です。可もなく不可もなく悪くない商品でした。

2024-10-29
用途: 籾摺り機のベルト交換
農・林・水産業

工具店やプロショップなど5件ほど見ましたが、どこも在庫が無く取り寄せに1週間ほどかかると言われ困っていたところ こちらのショップで即納出来るとのことで頼みました。木曜の夕方頼んで出荷が月曜と回答があり仕方ないかと思っていたら土曜に到着しました。素早い対応で助かりました。他のベルトも一緒に頼みました。

2が参考にしています
対象商品 : 35215056
2025-08-25
用途: 農機具の消耗品交換
えびはら米菓製造業

精度的に使用感も問題なさそうです
2年問題なく使えれば助かります

対象商品 : 35215056
2024-11-30
用途: 除雪機の駆動ベルトの交換
サービス業

降雪期を前にベルト類を交換しました。到着も早く暖かい日に作業が出来ました。今後もこちらで購入したいと思います。

対象商品 : 39297955
2025-05-03
用途: 農業機械
農・林・水産業

迅速な対応有難うございます。予備品の為、使用していないが信頼しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする